Beli harga mesin potong bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)
    Mulai

    Rp999.900

    BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)
    Deskripsi:
    Sistem kepala bor praktis SDS-plus Bosch untuk palu rotari
  4. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  5. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.000

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  6. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  7. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  8. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  9. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.630.000

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  12. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  13. BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Part Number: 2608595425
Daftar Harga harga mesin potong bosch Terbaru November 2026
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
BOSCH Keyless Chuck SDS Plus Quick-Change (Kepala Bor)Rp999.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.699.000
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)Rp15.000
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)